Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 96830371 Tcs+3/8'' Qr

  • ERIKS:14810305
  • Fabrikant:4018754291816
Image 1
Opslaan in lijst

€ 354,97/ stukexcl. btw

€ 429,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS
Type
Socket Set
Totaal aantal gereedschappen
20
Met ratelsleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Aantal zeskant doppen
16
Lengte
350 mm
Breedte
175 mm
Hoogte
45 mm
Verpakking
Hardschuiminlay (TCS)
Gewicht
1123 g