€ 391,16/ stukexcl. btw
€ 473,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Type | Quick Release Socket Set |
Totaal aantal gereedschappen | 23 |
Met ratelsleutel | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Aantal zeskant doppen | 16 |
Lengte | 350 mm |
Breedte | 175 mm |
Hoogte | 40 mm |
Verpakking | Hardschuiminlay (TCS) |
Gewicht | 1400 g |