Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 96830362 Tcs+1/2'' Hulpstukken Qr

  • ERIKS:14810276
  • Fabrikant:4018754291748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 249,48/ stukexcl. btw

€ 301,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS
Type
Quick Release Socket Set
Totaal aantal gereedschappen
6
Met ratelsleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Aantal zeskant doppen
0
Lengte
350 mm
Breedte
175 mm
Hoogte
35 mm
Verpakking
Hardschuiminlay (TCS)
Gewicht
1845 g