€ 616,77/ stukexcl. btw
€ 746,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Type | Quick Release Socket Set |
Totaal aantal gereedschappen | 36 |
Met ratelsleutel | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Aantal zeskant doppen | 24 |
Aantal doppen voor schroevendraaier | 6 |
Lengte | 350 mm |
Breedte | 350 mm |
Hoogte | 70 mm |
Verpakking | Hardschuiminlay (TCS) |
Gewicht | 4604 g |