Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 96830132 Tcs+1/4''+Bits (13217)

  • ERIKS:14810315
  • Fabrikant:4018754248872
Image 1
Opslaan in lijst

€ 375,76/ stukexcl. btw

€ 454,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS WT
Type
Socket set
Totaal aantal gereedschappen
39
Met ratelsleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Aantal zeskant doppen
10
Lengte
250 mm
Breedte
460 mm
Hoogte
55 mm
Verpakking
Hardschuiminlay (TCS)
Gewicht
985 g