€ 279,51/ stukexcl. btw
€ 338,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | TCS WT 4650-4665 VDE/10767 |
Type | Screwdriver Set |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 3 |
Aantal kruisschroevendraaiers PZ | 0 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 3 |
Aantal Torx-schroevendraaiers | 5 |
Totaal aantal gereedschappen | 20 |
Materiaal kling | Verchroomd gelegeerd staal |
Greepuitvoering | Antislip ergonomisch |
Kap draaibaar | Nee |
Geïsoleerd | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
Verpakking | TCS-inlay |