€ 1.208,90/ stukexcl. btw
€ 1.462,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | TCS WT |
Type | Socket set |
Totaal aantal gereedschappen | 51 |
Met ratelsleutel | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Aantal zeskant doppen | 37 |
Lengte | 250 mm |
Breedte | 460 mm |
Hoogte | 60 mm |
Verpakking | Hardschuiminlay (TCS) |
Gewicht | 2500 g |