€ 566,72/ stukexcl. btw
€ 685,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | TCS WT |
Type | Socket set |
Totaal aantal gereedschappen | 40 |
Met ratelsleutel | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Aantal zeskant doppen | 27 |
Lengte | 350 mm |
Breedte | 530 mm |
Hoogte | 60 mm |
Verpakking | Hardschuiminlay (TCS) |
Gewicht | 4000 g |