€ 43,51/ stukexcl. btw
€ 52,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 7763 |
Type | USB Power Supply |
Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
Vermogensafgifte | 10 W |
Breedte | 41 mm |
Hoogte | 71 mm |
Nom. uitgangsspanning 1 | 5.2 V |
1e Secundaire spanning | 5.2 V |
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz | 240 V |
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz | 240 V |
Diepte | 31.5 mm |
Uitgangsspanning geregeld | Ja |