Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 7314 Inleg Tbv 7312

  • ERIKS:14810142
  • Fabrikant:4018754222537
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,67/ stukexcl. btw

€ 60,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
7313/7314
Type
Inserts For Plastic Box
Serie
7313/7314
Type
Inzetstukken voor kunststof koffer
Materiaal
Schuim
Lengte
360 mm
Breedte
250 mm
Hoogte
105 mm
Diepte
105 mm
Met schuim
Ja
Gewicht
0.242 kg
Uitvoering
7313/7314
Overige aanduidingen
Voor model: 7724-1