€ 46,59/ stukexcl. btw
€ 56,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 7313/7314 |
Type | Inserts For Plastic Box |
Serie | 7313/7314 |
Type | Inzetstukken voor kunststof koffer |
Materiaal | Schuim |
Lengte | 275 mm |
Breedte | 207 mm |
Hoogte | 70 mm |
Met schuim | Ja |
Gewicht | 0.08 kg |
Uitvoering | 7313/7314 |
Overige aanduidingen | Nauwkeurig passende hardschuiminlays voor veilig transport en opslag van transducers |