€ 93,94/ stukexcl. btw
€ 113,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 7311 |
Type | Plastic box |
Serie | 7311 |
Type | Kunststof box |
Materiaal | Kunststof |
Lengte | 390 mm |
Breedte | 147 mm |
Hoogte | 310 mm |
Met schuim | Ja |
Gewicht | 1.35 kg |
Uitvoering | 7312 |
Overige aanduidingen | Bestand tegen de meest voorkomende oliën |