€ 408,10/ stukexcl. btw
€ 493,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 730R |
Type | Torque wrench |
Totale lengte | 255 mm |
Met schaal | Ja |
Nauwkeurigheid schaalindeling | 0.5 Nm |
Lengte | 255 mm |
Lengte verlengstuk | 17.5 mm |
Kophoogte | 55 mm |
Kopbreedte | 55 mm |
Traploos regelbaar | Nee |
Gewicht | 455 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 4 % |
Gewicht | 455 |