Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730R/20Quick Momentsleutel

  • ERIKS:14810340
  • Fabrikant:4018754269518
Image 1
Opslaan in lijst

€ 487,41/ stukexcl. btw

€ 589,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
730R
Type
Torque wrench
Aansluitmaat
1/2 in
Totale lengte
530 mm
Met schaal
Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling
1 Nm
Lengte
530 mm
Lengte verlengstuk
25 mm
Kophoogte
43 mm
Kopbreedte
55 mm
Traploos regelbaar
Nee
Gewicht
1626 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
4 %
Gewicht
1626