€ 458,15/ stukexcl. btw
€ 554,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 730R |
Type | Torque wrench |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Totale lengte | 475 mm |
Met schaal | Ja |
Nauwkeurigheid schaalindeling | 1 Nm |
Lengte | 475 mm |
Lengte verlengstuk | 25 mm |
Met signaaltoon | Ja |
Kophoogte | 52 mm |
Kopbreedte | 43 mm |
Traploos regelbaar | Nee |
Gewicht | 1488 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 4 % |
Gewicht | 1488 |