€ 1.192,73/ stukexcl. btw
€ 1.443,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 730 |
Type | Torque wrench |
Aansluitmaat | 22x28 in |
Aandraaimoment | van 130 tot 650 Nm |
Totale lengte | 911 mm |
Met schaal | Ja |
Nauwkeurigheid schaalindeling | 50 Nm |
Lengte | 911 mm |
Lengte verlengstuk | 55 mm |
Kophoogte | 25 mm |
Kopbreedte | 30.6 mm |
Traploos regelbaar | Nee |
Aansluitmaat | 22 mm |
Gewicht | 3490 g |
Aandraaimoment | van 130 tot 650 |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 3 % |
Gewicht | 3490 |