Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730Diir/65 Digitale Momentsleutel

  • ERIKS:14810372
  • Fabrikant:4018754240081
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.628,55/ stukexcl. btw

€ 1.970,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
730DR
Type
Torque wrench
Lengte
977 mm
Elektronisch
Ja
Traploos regelbaar
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
2 %