€ 1.388,31/ stukexcl. btw
€ 1.679,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | MANOSKOP® |
Type | Torque wrench |
Aansluitmaat | 14x18 in |
Aandraaimoment | van 65 tot 650 Nm |
Totale lengte | 870 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Nee |
Met schaal | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Lengte | 892 mm |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Lengte verlengstuk | 55 mm |
Met verlengstuk | Ja |
Met signaaltoon | Ja |
Elektronisch | Nee |
Kophoogte | 25 mm |
Kopbreedte | 30.6 mm |
Traploos regelbaar | Nee |
Aansluitmaat | 14 mm |
Gewicht | 3224 g |
Aandraaimoment | van 65 tot 650 |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 2 % |
Gewicht | 3224 |