Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730D/80 Digitale Momentsleutel

  • ERIKS:14810376
  • Fabrikant:4018754240098
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.851,08/ stukexcl. btw

€ 2.239,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
MANOSKOP®
Type
Torque wrench
Aansluitmaat
22x28 in
Aandraaimoment
van 80 tot 800 Nm
Totale lengte
1157 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Lengte
1160 mm
VDE getest
Nee
Geïsoleerd
Nee
Lengte verlengstuk
55 mm
Met verlengstuk
Ja
Geschikt voor verlengstuk
Ja
Met signaaltoon
Ja
Elektronisch
Nee
Kophoogte
25 mm
Kopbreedte
30.6 mm
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat
22 mm
Gewicht
4577 g
Aandraaimoment
van 80 tot 800
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
2 %
Gewicht
4577