€ 471,24/ stukexcl. btw
€ 570,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 730a |
Type | Torque wrench |
Aansluitmaat | 9 x 12 in |
Aandraaimoment | van 7 tot 37 Nm |
Totale lengte | 330 mm |
Met schaal | Ja |
Lengte | 330 mm |
Lengte verlengstuk | 17.5 mm |
Kophoogte | 23 mm |
Kopbreedte | 28 mm |
Traploos regelbaar | Nee |
Gewicht | 832 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 3 % |
Gewicht | 832 |