€ 365,75/ stukexcl. btw
€ 442,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 730a |
Type | Torque wrench |
Aansluitmaat | 9 x 12 in |
Aandraaimoment | van 70 tot 350 Nm |
Totale lengte | 223 mm |
Lengte | 223 mm |
Lengte verlengstuk | 17.5 mm |
Kophoogte | 23.6 mm |
Kopbreedte | 27.5 mm |
Traploos regelbaar | Nee |
Gewicht | 395 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 4 % |
Gewicht | 395 |