Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730A/40Fix Momentsleutel

  • ERIKS:14810356
  • Fabrikant:4018754269815
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 756,14/ stukexcl. btw

€ 914,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
730a
Type
Torque wrench
Aansluitmaat
14x18 in
Totale lengte
607 mm
Met schaal
Ja
Lengte
607 mm
Lengte verlengstuk
25 mm
Kophoogte
23 mm
Kopbreedte
28 mm
Traploos regelbaar
Nee
Gewicht
1670 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
3 %
Gewicht
1670