€ 354,20/ stukexcl. btw
€ 428,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 730a |
Type | Torque wrench |
Aansluitmaat | 9 x 12 in |
Aandraaimoment | van 30 tot 175 Nm |
Totale lengte | 179 mm |
Met schaal | Ja |
Lengte | 179 mm |
Lengte verlengstuk | 17.5 mm |
Kophoogte | 23.6 mm |
Kopbreedte | 27.5 mm |
Traploos regelbaar | Nee |
Gewicht | 315 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 4 % |
Gewicht | 315 |