Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730A/2-1Quick Momentsleutel

  • ERIKS:14810307
  • Fabrikant:4018754292677
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 382,69/ stukexcl. btw

€ 463,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
730a
Type
Torque wrench
Aansluitmaat
9 x 12 in
Aandraaimoment
van 17.5 tot 87.5 Nm
Totale lengte
179 mm
Lengte
179 mm
Lengte verlengstuk
17.5 mm
Kophoogte
23.6 mm
Kopbreedte
27.5 mm
Traploos regelbaar
Nee
Gewicht
315 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
4 %
Gewicht
315