Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730A/12Quick Momentsleutel

  • ERIKS:14810316
  • Fabrikant:4018754268993
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 378,07/ stukexcl. btw

€ 457,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
730a
Type
Torque wrench
Aansluitmaat
14x18 in
Aandraaimoment
van 25 tot 130 Nm
Totale lengte
410 mm
Met schaal
Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling
2.5 Nm
Lengte
410 mm
Lengte verlengstuk
25 mm
Met signaaltoon
Ja
Kophoogte
23 mm
Kopbreedte
28 mm
Traploos regelbaar
Nee
Gewicht
1076 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
4 %
Gewicht
1076