Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730A/10Quick Momentsleutel

  • ERIKS:14810301
  • Fabrikant:4018754268986
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 348,04/ stukexcl. btw

€ 421,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
730a
Type
Torque wrench
Aansluitmaat
9 x 12 in
Aandraaimoment
van 20 tot 100 Nm
Totale lengte
370 mm
Met schaal
Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling
2.5 Nm
Lengte
370 mm
Lengte verlengstuk
17.5 mm
Met signaaltoon
Ja
Kophoogte
23 mm
Kopbreedte
28 mm
Traploos regelbaar
Nee
Gewicht
934 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
4 %
Gewicht
934