Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730A/10Fix Momentsleutel

  • ERIKS:14810341
  • Fabrikant:4018754269792
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 506,66/ stukexcl. btw

€ 613,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
730a
Type
Torque wrench
Aansluitmaat
9 x 12 in
Aandraaimoment
van 15 tot 75 Nm
Totale lengte
386 mm
Met schaal
Ja
Lengte
386 mm
Lengte verlengstuk
17.5 mm
Kophoogte
23 mm
Kopbreedte
28 mm
Traploos regelbaar
Nee
Gewicht
988 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
3 %
Gewicht
988