€ 1.498,42/ stukexcl. btw
€ 1.813,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | MANOSKOP® |
Type | Torque wrench |
Aansluitmaat | 22x28 in |
Aandraaimoment | van 160 tot 800 Nm |
Totale lengte | 1178 mm |
Met schaal | Ja |
Nauwkeurigheid schaalindeling | 100 Nm |
Lengte | 1178 mm |
Lengte verlengstuk | 55 mm |
Kophoogte | 25 mm |
Kopbreedte | 30.6 mm |
Traploos regelbaar | Nee |
Aansluitmaat | 22 mm |
Gewicht | 4794 g |
Aandraaimoment | van 160 tot 800 |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 3 % |
Gewicht | 4794 |