Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730/4Quick momentsleutel 8-40 Nm

  • ERIKS:14460692
  • Fabrikant:4018754292660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Momentsleutel MANOSKOP® 730 Quick

Uitvoering: extreem slijtvast en duurzaam. Schaal voor het aflezen van N m of lbf ft, afleesbaar in vensterschaal. Staalbuis-behuizing met 2-componentenkunststofgreep, kop met opname voor insteekgereedschappen. QuickRelease-veiligheidsvergrendeling waarborgt betrouwbaar inklikken en snel verwisselen van gereedschappen. Voor het gecontroleerd rechts en links aandraaien. Geen terugstelling naar 0 noodzakelijk, omdat het meetelement alleen bij het aantrekken wordt belast, buigstaaf i.p.v. veer. Duidelijk herkenbaar akoestisch en voelbaar afslagsignaal. Eenvoudige en comfortabele schaalaanpassing door schuifregelaar, bij te stellen zonder demontage. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017. Wordt geleverd incl. testcertificaat.

Toepassing: voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven in betreffend aanhaalbereik, voor verschillend industriële fabricage. Ideaal voor moeilijk toegankelijke schroefverbindingen.

Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
730
Type
Torque wrench
Aansluitmaat
9 x 12 in
Totale lengte
223 mm
Met schaal
Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling
1 Nm
Lengte
223 mm
Lengte verlengstuk
17.5 mm
Kophoogte
23.6 mm
Kopbreedte
27.5 mm
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat
9 mm
Gewicht
395 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
4 %
Gewicht
395