Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730/100Fix Momentsleutel

  • ERIKS:14810377
  • Fabrikant:4018754269679
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.863,40/ stukexcl. btw

€ 2.254,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
MANOSKOP®
Type
Torque wrench
Aansluitmaat
22x28 in
Aandraaimoment
van 200 tot 1000 Nm
Totale lengte
1363 mm
Met schaal
Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling
100 Nm
Lengte
1363 mm
Lengte verlengstuk
55 mm
Kophoogte
25 mm
Kopbreedte
30.6 mm
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat
22 mm
Gewicht
5196 g
Aandraaimoment
van 200 tot 1000
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
3 %
Gewicht
5196