€ 403,48/ stukexcl. btw
€ 488,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 721QR |
Type | Torque wrench |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Aandraaimoment | van 30 tot 150 Nm |
Totale lengte | 452.5 mm |
Met schaal | Ja |
Nauwkeurigheid schaalindeling | 5 Nm |
Lengte | 452.5 mm |
Met signaaltoon | Ja |
Kophoogte | 23 mm |
Kopbreedte | 28 mm |
Traploos regelbaar | Nee |
Gewicht | 1268 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 4 % |
Gewicht | 1268 |