€ 2.959,11/ stukexcl. btw
€ 3.580,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 714R |
Type | Torque wrench |
Aansluitmaat | 3/4 in |
Aandraaimoment | van 80 tot 800 Nm |
Totale lengte | 1253 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Lengte | 1253 mm |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Met verlengstuk | Nee |
Met signaaltoon | Ja |
Elektronisch | Nee |
Kophoogte | 95 mm |
Kopbreedte | 130 mm |
Traploos regelbaar | Nee |
Gewicht | 6487 g |
Aandraaimoment | van 80 tot 800 |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 2 % |
Gewicht | 6487 |