€ 2.471,70/ stukexcl. btw
€ 2.990,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 714R |
Type | Torque wrench |
Aansluitmaat | 3/4 in |
Aandraaimoment | van 65 tot 650 Nm |
Totale lengte | 980 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Nee |
Met schaal | Ja |
Nauwkeurigheid schaalindeling | 0.01 Nm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Lengte | 980 mm |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Met verlengstuk | Nee |
Met signaaltoon | Ja |
Elektronisch | Nee |
Kophoogte | 95 mm |
Kopbreedte | 125 mm |
Traploos regelbaar | Nee |
Gewicht | 5137 g |
Aandraaimoment | van 65 tot 650 |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 2 % |
Gewicht | 5137 |