€ 2.423,19/ stukexcl. btw
€ 2.932,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 714 eClick |
Type | Angle And Torque Wrench |
Aansluitmaat | 22x28 in |
Aandraaimoment | van 80 tot 800 Nm |
Totale lengte | 1158 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Nee |
Met schaal | Ja |
Nauwkeurigheid schaalindeling | 0.01 Nm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Lengte | 1158 mm |
Geïsoleerd | Nee |
Lengte verlengstuk | 55 mm |
Met verlengstuk | Nee |
Met signaaltoon | Ja |
Elektronisch | Nee |
Kophoogte | 25.6 mm |
Kopbreedte | 30.6 mm |
Traploos regelbaar | Nee |
Aansluitmaat | 22 mm |
Gewicht | 4572 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 2 % |
Gewicht | 4572 |