€ 1.643,95/ stukexcl. btw
€ 1.989,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 714 eClick |
Type | Electromechanical Angle-Controlled Torque Wrenche |
Aansluitmaat | 9 x 12 in |
Aandraaimoment | van 4 tot 40 Nm |
Totale lengte | 252 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Nee |
Met schaal | Ja |
Nauwkeurigheid schaalindeling | 0.01 Nm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Lengte | 214 mm |
Geïsoleerd | Nee |
Lengte verlengstuk | 17.5 mm |
Met verlengstuk | Nee |
Met signaaltoon | Ja |
Elektronisch | Nee |
Kophoogte | 23 mm |
Kopbreedte | 28 mm |
Traploos regelbaar | Nee |
Aansluitmaat | 9 mm |
Gewicht | 420 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 2 % |
Gewicht | 420 |