Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 714/100 Digitale Momentsleutel

  • ERIKS:14810387
  • Fabrikant:4018754222773
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.594,13/ stukexcl. btw

€ 3.138,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
714 eClick
Type
Electromechanical Angle-Controlled Torque Wrenche
Aansluitmaat
22x28 in
Aandraaimoment
van 100 tot 1000 Nm
Totale lengte
1343 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling
0.01 Nm
Uitvoering vonkarm
Nee
Lengte
1343 mm
Geïsoleerd
Nee
Lengte verlengstuk
55 mm
Met verlengstuk
Nee
Met signaaltoon
Ja
Elektronisch
Nee
Kophoogte
25.6 mm
Kopbreedte
30.6 mm
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat
22 mm
Gewicht
4990 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
2 %
Gewicht
4990