€ 582,12/ stukexcl. btw
€ 704,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 701/2 |
Type | Torque wrench |
Aansluitmaat | 1/4 in |
Totale lengte | 210 mm |
Lengte | 210 mm |
Met signaaltoon | Ja |
Elektronisch | Ja |
Kophoogte | 10 mm |
Kopbreedte | 22.6 mm |
Traploos regelbaar | Nee |
Gewicht | 132 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 4 % |
Gewicht | 132 |