€ 56,50/ stukexcl. btw
€ 68,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 6721 |
Type | Side cutters |
Serie | 6721 |
Type | Zijkniptang |
Lengte | 160 mm |
Materiaal | Staal |
Vorm | Half rond |
Stripfunctie | Nee |
Kopbreedte | 26 mm |
Kophoogte | 11 mm |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Gewicht | 210 g |