Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 6709 6000 Elektronica Voorsnijtang 120Mm

  • ERIKS:14810133
  • Fabrikant:4018754333219
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 47,36/ stukexcl. btw

€ 57,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
6709
Type
Electronics end cutters
Lengte
120 mm
Materiaal
Staal
Kopbreedte
12 mm
Kophoogte
17 mm
Handvat
Verlengde handgreepbekleding
Greepuitvoering
2-Componenten
Oppervlaktebescherming
Gepolijst
Oppervlaktebehandeling
Inductieharden
Gewicht
80
Gewicht
80 g