€ 44,66/ stukexcl. btw
€ 54,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 6707 |
Type | Electronics side cutters |
Serie | 6707 |
Type | Elektronische zijkniptang |
Lengte | 115 mm |
Materiaal | Staal |
Snijlengte | 14 mm |
Kopbreedte | 12 mm |
Kophoogte | 8 mm |
Handvat | 2-Componenten |
Oppervlaktebehandeling | Gepolijst |
Gewicht | 72 g |