€ 54,29/ stukexcl. btw
€ 65,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 6546 |
Type | External Circlip Plier |
Serie | 6546 |
Type | Borgringtang voor buitenringen |
Lengte | 275 mm |
Spanbereik | van 85 tot 140 mm |
Geschikt voor buitenliggende borgringen | Ja |
Verwisselbare punten | Nee |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Met veer | Ja |
Gewicht | 468 g |
Geïsoleerd | Nee |
Uitvoering | A41 |