Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 6546 6131 Seegerringtang

  • ERIKS:14810022
  • Fabrikant:4018754333950
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 26,72/ stukexcl. btw

€ 32,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
6546
Type
External Circlip Plier
Serie
6546
Type
Borgringtang voor buitenringen
Lengte
210 mm
Spanbereik
van 40 tot 100 mm
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Ja
Verwisselbare punten
Nee
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met veer
Ja
Gewicht
236 g
Geïsoleerd
Nee
Uitvoering
A31