Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 6546 6101 Seegerringtang

  • ERIKS:14809977
  • Fabrikant:4018754333929
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 24,41/ stukexcl. btw

€ 29,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
6546
Type
External Circlip Plier
Serie
6546
Type
Borgringtang voor buitenringen
Lengte
125 mm
Spanbereik
van 3 tot 10 mm
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Ja
Verwisselbare punten
Nee
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met veer
Ja
Gewicht
105 g
Geïsoleerd
Nee
Uitvoering
A01