€ 27,03/ stukexcl. btw
€ 32,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 6546 |
Type | External Circlip Plier |
Serie | 6546 |
Type | Borgringtang voor buitenringen |
Lengte | 170 mm |
Spanbereik | van 19 tot 60 mm |
Geschikt voor buitenliggende borgringen | Ja |
Verwisselbare punten | Nee |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Met veer | Ja |
Gewicht | 145 g |
Geïsoleerd | Nee |
Uitvoering | A21 |