Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 6545 6102 Seegerringtang A2

  • ERIKS:14565875
  • Fabrikant:4018754333899
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 29,70/ stukexcl. btw

€ 35,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
6545
Type
External Circlip Plier
Serie
6545
Type
Borgringtang voor buitenringen
Lengte
180 mm
Spanbereik
van 19 tot 60 mm
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Ja
Verwisselbare punten
Nee
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met veer
Ja
Gewicht
160 g
Geïsoleerd
Nee
Uitvoering
A2