€ 57,75/ stukexcl. btw
€ 69,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 6545 |
Type | External Circlip Plier |
Serie | 6545 |
Type | Borgringtang voor buitenringen |
Lengte | 300 mm |
Spanbereik | van 85 tot 140 mm |
Geschikt voor buitenliggende borgringen | Ja |
Verwisselbare punten | Nee |
Met veer | Ja |
Gewicht | 437 g |
Uitvoering | A4 |