€ 29,11/ stukexcl. btw
€ 35,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 6545 |
Type | External Circlip Plier |
Serie | 6545 |
Type | Borgringtang voor buitenringen |
Lengte | 225 mm |
Spanbereik | van 40 tot 100 mm |
Geschikt voor buitenliggende borgringen | Ja |
Verwisselbare punten | Nee |
Met veer | Ja |
Gewicht | 205 g |
Uitvoering | A3 |