Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 6545 4101 Seegerringtang

  • ERIKS:14809976
  • Fabrikant:4018754333684
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 31,70/ stukexcl. btw

€ 38,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
6545
Type
External Circlip Plier
Serie
6545
Type
Borgringtang voor buitenringen
Lengte
140 mm
Spanbereik
van 10 tot 25 mm
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Ja
Verwisselbare punten
Nee
Met veer
Ja
Gewicht
95 g
Uitvoering
A1