Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 6545 4100 Seegerringtang

  • ERIKS:14809996
  • Fabrikant:4018754333677
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 25,03/ stukexcl. btw

€ 30,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
6545
Type
External Circlip Plier
Serie
6545
Type
Borgringtang voor buitenringen
Lengte
140 mm
Spanbereik
van 3 tot 10 mm
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Ja
Verwisselbare punten
Nee
Met veer
Ja
Gewicht
95 g
Uitvoering
A0