€ 20,87/ stukexcl. btw
€ 25,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 6544 |
Type | Internal Circlip Plier |
Serie | 6544 |
Type | Borgringtang voor binnenringen |
Lengte | 130 mm |
Spanbereik | van 12 tot 25 mm |
Geschikt voor buitenliggende borgringen | Nee |
Verwisselbare punten | Nee |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Met veer | Nee |
Gewicht | 100 g |
Geïsoleerd | Nee |
Uitvoering | J11 |